Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zuhaltung 19SLM24UCA#50142117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66366999
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter

Sicherheits-Zuhaltung 19SLM24UCA#50142117

Serie: L300-B1
Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4)
Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge: Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür
Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten
Performance Level (PL): bis inkl.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
9750 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitszuhaltung, Sicherheitsverriegelung, Türverriegelung, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,62*
€ 907,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 848,76*
€ 912,99*
Frei Haus
ab € 950,84*
€ 1.013,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 962,92*
€ 1.023,56*
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 1.023,57*
€ 1.090,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,56*
€ 1.218,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,72*
€ 1.200,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,74*
€ 1.174,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,19*
€ 1.156,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,92*
€ 1.145,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132061
ab € 71,35*
Zubehör
Leuze electronic
50132062
ab € 75,56*
Zubehör
Leuze electronic
50133287
ab € 233,79*
Zubehör
Leuze electronic
50133288
ab € 163,02*
Zubehör
Leuze electronic
50134971
ab € 175,00*
Zubehör
Leuze electronic
50134972
ab € 250,01*
Zubehör
Leuze electronic
50136636
ab € 280,33*
Zubehör
Leuze electronic
50149358
ab € 75,12*
Zubehör
Leuze electronic
50149359
ab € 115,61*
Zubehör
Leuze electronic
50149304
ab € 126,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.