Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

„Naxpro-Truss“ FD 22 / Traversen / 2-Punkt-Traversen | 3.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
„Naxpro-Truss“ FD 22 / Traversen / 2-Punkt-Traversen | 3.000 mm
„Naxpro-Truss“ FD 22 / Traversen / 2-Punkt-Traversen | 3.000 mm
Artikel-Nr.:
     6676-80.0974.10
Hersteller:
     LTT Group GmbH
Herst.-Nr.:
     300223000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-Punkt Traverse
2-Punkt-Traversen
Balkentraverse
Krantraverse
Material: Aluminium; Oberfläche: natur; Länge: 3.000 mm; Version: 2-Punkt Traverse; Zubehör: inkl. Verbindungsset: 2x Konus, 4x Clip, 4x Bolzen. An der Traverse mit der geringen Größe finden wider Erwarten nicht nur Werbemittel und andere Werbebotschaften, sondern komplette Beleuchtungssysteme Platz. Nutzen Sie die Leitertraversen des FD 22-Systems als Basiselement für den professionellen Messe- und Ladenbau, sowie auch in der Veranstaltungstechnik. Die zwei Tragrohre einer Traverse haben jeweils einen Durchmesser von 35 mm. Die Diagonalstreben zwischen den beiden Tragerohren haben einen Durchmesser von 10 mm. Alle Rohre sind aus 2 mm starkem Aluminium gefertigt und somit stabil und vielseitig für den Alltagseinsatz. Wählen Sie für die Traverse aus verschiedenen Längen. Auch farblich haben Sie die Wahl zwischen einer schwarz pulverbeschichteten sowie einer aluminiumfarbenen Version.
Weitere Informationen:
Zubehör:
inkl. Verbindungsset: 2x Konus, 4x Clip, 4x Bolzen
Oberfläche:
natur
Material:
Aluminium
Länge:
3.000 mm
Version:
2-Punkt Traverse
Weitere Suchbegriffe: Lasttraverse, krantraverse 3m, krantraverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTT Group GmbH
300220000
ab € 26,75*
Zubehör
LTT Group GmbH
300220214
ab € 74,99*
Zubehör
LTT Group GmbH
300220315
ab € 122,32*
Zubehör
VKF Renzel
80.0984.8
ab € 105,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.