Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILPU Bi-Metall Lochsäge 89mm, 38mm Nutzlänge, 4/6 ZpZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILPU Bi-Metall Lochsäge 89mm, 38mm Nutzlänge, 4/6 ZpZ
WILPU Bi-Metall Lochsäge 89mm, 38mm Nutzlänge, 4/6 ZpZ
WILPU Bi-Metall Lochsäge 89mm, 38mm Nutzlänge, 4/6 ZpZ
WILPU Bi-Metall Lochsäge 89mm, 38mm Nutzlänge, 4/6 ZpZ
WILPU Bi-Metall Lochsäge 89mm, 38mm Nutzlänge, 4/6 ZpZ
WILPU Bi-Metall Lochsäge 89mm, 38mm Nutzlänge, 4/6 ZpZ
WILPU Bi-Metall Lochsäge 89mm, 38mm Nutzlänge, 4/6 ZpZ
WILPU Bi-Metall Lochsäge 89mm, 38mm Nutzlänge, 4/6 ZpZ
Artikel-Nr.:
     6593-WILPU-3008900101
Hersteller:
     Wilpu
Herst.-Nr.:
     30089 00101
EAN/GTIN:
     4019379300891
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge

Hochwertige Bi-Metall Lochsäge 89mm mit 38mm Nutzlänge, 4/6 ZpZ Vario-Verzahnung und 8%-iger Cobalt-Legierung Massiver Rückendeckel aus Qualitätsstahl mit Führungslöchern Überdurchschnittliche Rundlaufgenauigkeit, Hohe Laufruhe auch bei hoher Tourenzahl Schnellerer Arbeitsfortschritt durch aggressive und dauerhaft scharfe Schneidleistung Universeller Einsatz in Stahl- und Grauguss, rostfreiem Stahl, Buntmetall, PVC, Acrylglas, Holz, Gipskarton, Kunststoff ; Höchste Lebensdauer auch in sehr harten Materialien wie Guss und Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
137.00 mm
Breite:
109.00 mm
Höhe:
56.00 mm
Bullet 1:
Hochwertige Bi-Metall Lochsäge 89mm mit 38mm Nutzlänge, 4/6 ZpZ Vario-Verzahnung und 8%-iger Cobalt-Legierung
Bullet 2:
Massiver Rückendeckel aus Qualitätsstahl mit Führungslöchern
Bullet 3:
Überdurchschnittliche Rundlaufgenauigkeit, Hohe Laufruhe auch bei hoher Tourenzahl
Bullet 4:
Schnellerer Arbeitsfortschritt durch aggressive und dauerhaft scharfe Schneidleistung
Bullet 5:
Universeller Einsatz in Stahl- und Grauguss, rostfreiem Stahl, Buntmetall, PVC, Acrylglas, Holz, Gipskarton, Kunststoff ; Höchste Lebensdauer auch in sehr harten Materialien wie Guss und Edelstahl
Technische Daten:
<ul> <li>Hochwertige Bi-Metall Lochsäge 89mm mit 38mm Nutzlänge, 4/6 ZpZ Vario-Verzahnung und 8%-iger Cobalt-Legierung <li>Massiver Rückendeckel aus Qualitätsstahl mit Führungslöchern <li>Überdurchschnittliche Rundlaufgenauigkeit, Hohe Laufruhe auch bei hoher Tourenzahl <li>Schnellerer Arbeitsfortschritt durch aggressive und dauerhaft scharfe Schneidleistung <li>Universeller Einsatz in Stahl- und Grauguss, rostfreiem Stahl, Buntmetall, PVC, Acrylglas, Holz, Gipskarton, Kunststoff ; Höchste Lebensdauer auch in sehr harten Materialien wie Guss und Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: wilpu lochsäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,98*
€ 21,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,25*
€ 22,93*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.