| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tajima-JPR265FBRY1 Herst.-Nr.: JPR265FBRY1 EAN/GTIN: 4975364112538 |
| |
|
| | |
| Japansäge mit FLUORINE BLACK Sägeblatt, Schnellwechsel-System ohne Werkzeug, in klassischer gerader Ausführung, 2-Komponentengriff. Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Weitere Informationen: | | Länge: | 600.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | Original Japan-Zugsäge mit Premium-Sägeblatt aus SK-95 Stahl mit 3-fach geschliffener Zahnung - Schneller, präziser und kraftsparend | Bullet 2: | Die einzigartige FLUORINE BLACK Beschichtung reduziert die Neigung zum Festfressen und das Anhaften von Harz bei verbesserter Korrosionsbeständigkeit | Bullet 3: | Mit werkzeuglosem Sägeblatt Schnellwechsel-System | Bullet 4: | Rutschfester 2-Komponenten Elastomergriff, schonend für die Hand und unempfindlich gegenüber Nässe | Bullet 5: | In klassisch gerader Ausführung mit 265mm Rapid Pull Sägeblatt, mittlere Verzahnung (16TPI) | Technische Daten: | <ul> <li>Zugsäge Japan Pull. <li>Beschichtetes FLUORINE BLACK Premium Sägeblatt. <li>Präzisionszugsäge mit werkzeuglosem Schnellwechsel-System. <li>Ergonomischer 2-Komponentengriff. <li>Sägeblatt 265 mm, 16 Zähne pro Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tajima japansäge, TAJIMA, Japan, Pull, 265mm, mit, Flourine, Black, Beschichtung, TAJ, 12538 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 21,58* | € 29,37* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,70* | € 33,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,46* | € 35,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,36* | € 36,42* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 27,49* | € 37,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|