Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japansäge/Feinzugsäge Rapid Pull fluorine Blatt-L.265mm Gesamt-L.600mm ger.Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000814360
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     JPR265FBR
EAN/GTIN:
     4975364112538
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
tajima zugsäge 265mm
japansäge
japanische Zugsäge mit geradem 2K-Elastomer-Griff, gelb/schwarz · 16 TPI Sägeblatt · reibungsreduzierend beschichtet · 3-fach geschliffene Zahnung · Blattlänge 265 mm Weitere technische Eigenschaften: · Zähne per Zoll: 16 TPI
Weitere Informationen:
Blattlänge:
265 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Griff:
gerader Griff
Marke:
TAJIMA
Weitere Suchbegriffe: tajima japansäge, Feinzugsägen, Japansägen/Feinzugsägen, Japan-Zugsägen, Sägen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,50*
ab € 21,67*
€ 28,83*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 24,58*
€ 32,87*
6 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 26,26*
€ 35,10*
1
€ 5,95*
ab € 26,36*
€ 36,02*
Lager 1736
17
1
€ 4,99*
ab € 27,52*
€ 36,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.