Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI hochwertiges Tomatenmesser mit 2 Spitzen | 100 mm | Küchenmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Tomaten, weichen Früchten und Gemüsesorten, rostfrei, spülmaschin...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI hochwertiges Tomatenmesser mit 2 Spitzen | 100 mm | Küchenmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Tomaten, weichen Früchten und Gemüsesorten, rostfrei, spülmaschin...
STUBAI hochwertiges Tomatenmesser mit 2 Spitzen | 100 mm | Küchenmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Tomaten, weichen Früchten und Gemüsesorten, rostfrei, spülmaschin...
STUBAI hochwertiges Tomatenmesser mit 2 Spitzen | 100 mm | Küchenmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Tomaten, weichen Früchten und Gemüsesorten, rostfrei, spülmaschin...
STUBAI hochwertiges Tomatenmesser mit 2 Spitzen | 100 mm | Küchenmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Tomaten, weichen Früchten und Gemüsesorten, rostfrei, spülmaschin...
STUBAI hochwertiges Tomatenmesser mit 2 Spitzen | 100 mm | Küchenmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Tomaten, weichen Früchten und Gemüsesorten, rostfrei, spülmaschin...
STUBAI hochwertiges Tomatenmesser mit 2 Spitzen | 100 mm | Küchenmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Tomaten, weichen Früchten und Gemüsesorten, rostfrei, spülmaschin...
STUBAI hochwertiges Tomatenmesser mit 2 Spitzen | 100 mm | Küchenmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Tomaten, weichen Früchten und Gemüsesorten, rostfrei, spülmaschin...
STUBAI hochwertiges Tomatenmesser mit 2 Spitzen | 100 mm | Küchenmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Tomaten, weichen Früchten und Gemüsesorten, rostfrei, spülmaschin...
STUBAI hochwertiges Tomatenmesser mit 2 Spitzen | 100 mm | Küchenmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Tomaten, weichen Früchten und Gemüsesorten, rostfrei, spülmaschin...
STUBAI hochwertiges Tomatenmesser mit 2 Spitzen | 100 mm | Küchenmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Tomaten, weichen Früchten und Gemüsesorten, rostfrei, spülmaschin...
STUBAI hochwertiges Tomatenmesser mit 2 Spitzen | 100 mm | Küchenmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Tomaten, weichen Früchten und Gemüsesorten, rostfrei, spülmaschin...
STUBAI hochwertiges Tomatenmesser mit 2 Spitzen | 100 mm | Küchenmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Tomaten, weichen Früchten und Gemüsesorten, rostfrei, spülmaschin...
STUBAI hochwertiges Tomatenmesser mit 2 Spitzen | 100 mm | Küchenmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Tomaten, weichen Früchten und Gemüsesorten, rostfrei, spülmaschin...
STUBAI hochwertiges Tomatenmesser mit 2 Spitzen | 100 mm | Küchenmesser „Tirol“ aus Edelstahl für Schneiden von Tomaten, weichen Früchten und Gemüsesorten, rostfrei, spülmaschin...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-742210
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     742210
EAN/GTIN:
     9002793910659
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set

Entdecken Sie das Tomatenmesser der "Serie Tirol“ ArtNr. 742210 - das perfekte Werkzeug für die präzise und mühelose Bearbeitung von Tomaten! Mit diesem Messer können Sie Ihre Tomaten in perfekte Scheiben oder Würfel schneiden, ohne die empfindliche Haut zu beschädigen. Die Klinge des Tomatenmessers besteht aus hochwertigem rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, der aus einem einzigen Stück geschmiedet wird. Durch eine Spezialhärtung, balligen Schliff und Handabzug wird eine außergewöhnliche Schneidleistung erreicht. Die Klinge ist fein ausgeschliffen und poliert, um Ihnen präzise und saubere Schnitte zu ermöglichen. Der Griff des Tomatenschneiders besteht aus POM-Schutzmaterial, das spülmaschinenfest und leicht zu reinigen ist. Die handliche, ergonomische Form sorgt für eine komfortable Handhabung und präzise Kontrolle beim Schneiden. Der Griff ist fugendicht verschweißt und speziell vernietet, um höchsten Lebensmittel- und Hygienevorschriften zu entsprechen. Mit dem Tomatenmesser der "Serie Tirol" können Sie Tomaten in verschiedenen Größen und Formen mühelos schneiden. Die beiden Spitzen des Messers ermöglichen es Ihnen, sowohl große Tomaten in Scheiben zu schneiden als auch kleinere Tomaten präzise zu halbieren oder zu vierteln. Das Gemüsemesser mit spezieller Tomatenklinge eignet sich nicht nur für Tomaten, sondern auch für andere weiche Früchte und Gemüsesorten wie Kiwis oder Pfirsiche. Es ist ein vielseitiges Küchenwerkzeug, das in keiner Küche fehlen sollte. Die "Serie Tirol" steht für Qualität, Präzision und Langlebigkeit. Mit diesem Tomatenmesser erhalten Sie ein hochwertiges Werkzeug, das Ihnen dabei hilft, Ihre kulinarischen Kreationen zu perfektionieren. Überzeugen Sie sich selbst von der herausragenden Leistung und Qualität dieses unverzichtbaren Küchenhelfers!

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
300.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Hochwertige scharfe Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die sich durch präzises Schneiden und anhaltende Qualität auszeichnet <li>Das Tomatenmesser von STUBAI verfügt über einen fein ausgeschliffenen und polierten Klingenrand, eine Spezialhärtung, einen balligen Schliff sowie Handabzug und sorgt für eine außergewöhnliche Schneidleistung und präzise Schnitte <li>Dieses vielseitige Küchenmesser eignet sich auch als Gemüsemesser oder Obstmesser und ermöglicht müheloses Schneiden, Schälen und Zerkleinern von Tomaten, Kiwis, Pfirsichen, weichen Früchten und Gemüsesorten mit Leichtigkeit <li>Ergonomisch geformter Griff aus POM-Schutzmaterial sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung <li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Tomaten-Messer, Tomatenmesser, kochmesser stubai, allzweckmesser, Scharfes, geschmiedetes, Gemüsemesser, Schälmesser, Küchenmesser, Obstmesser, Haushaltsmesser, gemuese, Gemüse, Obst, Lebensmittel, spülmaschinenfest, Edelstahl, rostfrei, knippchen, Küche, kitchen, paring, fruit, knife, linkshänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.