| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-58808244 Herst.-Nr.: 58808244 EAN/GTIN: 4030555837475 |
| |
|
| | |
| Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Hartmetall NE-Kappkreissägeblatt mit negativer Trapez-Flachverzahnung wird für Kapp- und Gehrungsschnitte in Aluminium- und Kunststoffprofilen verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Kapp- und Gehrungskreissägen. Die Laserornamente sorgen für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TC06. Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <ul><li>NE-Kappkreissägeblätter mit negativer Trapez-Flachverzahnung für Kapp- und Gehrungsschnitte in Aluminium- und Kunststoffprofilen<li>Durchmesser 300mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,5mm; Bohrung 30mm; Zähne 84 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel -6°<li>Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42<li>Geräuschreduzierung durch Laserornamente<li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stehle bausägeblatt, Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, NE, Kappkreissägeblatt, Kapp, Gehrungskreissäge, Metall, Material, Kunststoff, Profile, Aluminium, Alu, Profil, negativer, Spanwinkel, Trapezzahn, Flachzahn, TR, F, 84, Z84, 300mm, Bohrung, 30mm, 58808244 |
| | |
| |