| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-1451-69-180-SB Herst.-Nr.: 1451-69-180-SB EAN/GTIN: 4003758645611 |
| |
|
| | |
| Multifunktionale Abisolierzange MultiCutter - Zum Schneiden von harten und weichen Drähten
- Mit Kabelentmantelerfunktion für alle gängigen Kabel von Ø 8 mm bis Ø 13 mm
- Zum präzisen, schnellen und sicheren Abmanteln aller gängigen Rundkabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- Mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Hüllen
- SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
- Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: | | Länge: | 180.00 mm | Technische Daten: | 1451-69-180 Länge - mm 180 Länge - in 7 Schneidenform Weicher Draht (220 N/mm²) Kupfer, Aluminium, Kunststoff - Schneidkapazität - Ø mm 6 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 2 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - Ø mm 11 Abisolierbereich - Ø mm 0,5 - 5 Abisolierbereich - mm² 0,5 - 10 Schneidenhärte - HRC 61 - 63 Gewicht - g 230 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, nws abisolierzange, NWS, Multifunktionale, MultiCutter, |, 1451-69-180-SB, zum, Schneiden, von, harten, und, weichen, Drähten, mit, Kabelentmantelerfunktion, für, alle, gängigen, Kabel, Ø, 8, mm, bis, 13 |
| | |
| |