Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Multifunktionale Abisolierzange MultiCutter 1000V 1451-43-180, mit Kabelentmantelerfunktion für alle gängigen Kabel von Ø 8 mm bis Ø 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS Multifunktionale Abisolierzange MultiCutter 1000V 1451-43-180, mit Kabelentmantelerfunktion für alle gängigen Kabel von Ø 8 mm bis Ø 13 mm
NWS Multifunktionale Abisolierzange MultiCutter 1000V 1451-43-180, mit Kabelentmantelerfunktion für alle gängigen Kabel von Ø 8 mm bis Ø 13 mm
NWS Multifunktionale Abisolierzange MultiCutter 1000V 1451-43-180, mit Kabelentmantelerfunktion für alle gängigen Kabel von Ø 8 mm bis Ø 13 mm
NWS Multifunktionale Abisolierzange MultiCutter 1000V 1451-43-180, mit Kabelentmantelerfunktion für alle gängigen Kabel von Ø 8 mm bis Ø 13 mm
NWS Multifunktionale Abisolierzange MultiCutter 1000V 1451-43-180, mit Kabelentmantelerfunktion für alle gängigen Kabel von Ø 8 mm bis Ø 13 mm
Artikel-Nr.:
     6593-NWS-1451-43-180
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     1451-43-180
EAN/GTIN:
     4003758545171
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 10mm²
Multifunktionale Abisolierzange MultiCutter 1000V
  • Zum Schneiden von harten und weichen Drähten
  • Mit Kabelentmantelerfunktion für alle gängigen Kabel von Ø 8 mm bis Ø 13 mm
  • Zum präzisen, schnellen und sicheren Abmanteln aller gängigen Rundkabel
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
  • Präzisionsschneiden für feinste Drähte
  • Mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
  • Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Griffe mit 1000V Mehrschichtisolierung nach DIN EN/IEC 60900
  • Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
180.00 mm
Technische Daten:
1451-43-180   Länge - mm 180 Länge - in 7 Schneidenform Weicher Draht (220 N/mm²) Kupfer, Aluminium, Kunststoff - Schneidkapazität - Ø mm 6 Harter Draht (1800 N/mm²) Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidkapazität - Ø mm 2 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - Ø mm 11 Ausführung Abisolierbereich - Ø mm 0,5 - 5 Abisolierbereich - mm² 0,5 - 10 Schneidenhärte - HRC 61 - 63 Gewicht - g 255 Verpackungseinheit 1 EAN Code 40 03758 54517 1
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, nws abisolierzange, NWS, Multifunktionale, MultiCutter, 1000V, 1451-43-180, mit, Kabelentmantelerfunktion, für, alle, gängigen, Kabel, von, Ø, 8, mm, bis, 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.