Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Bohrständer starr für Schlangenbohrer 460mm|Handgriff,2 stufenlos einstellbare Tiefenanschläge,2 Edelstahl Spiralfedern zum Rückhub der Maschine, verstellbarem Bohrbuchsen...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAMAG Bohrständer starr für Schlangenbohrer 460mm|Handgriff,2 stufenlos einstellbare Tiefenanschläge,2 Edelstahl Spiralfedern zum Rückhub der Maschine, verstellbarem Bohrbuchsen...
FAMAG Bohrständer starr für Schlangenbohrer 460mm|Handgriff,2 stufenlos einstellbare Tiefenanschläge,2 Edelstahl Spiralfedern zum Rückhub der Maschine, verstellbarem Bohrbuchsen...
FAMAG Bohrständer starr für Schlangenbohrer 460mm|Handgriff,2 stufenlos einstellbare Tiefenanschläge,2 Edelstahl Spiralfedern zum Rückhub der Maschine, verstellbarem Bohrbuchsen...
FAMAG Bohrständer starr für Schlangenbohrer 460mm|Handgriff,2 stufenlos einstellbare Tiefenanschläge,2 Edelstahl Spiralfedern zum Rückhub der Maschine, verstellbarem Bohrbuchsen...
FAMAG Bohrständer starr für Schlangenbohrer 460mm|Handgriff,2 stufenlos einstellbare Tiefenanschläge,2 Edelstahl Spiralfedern zum Rückhub der Maschine, verstellbarem Bohrbuchsen...
FAMAG Bohrständer starr für Schlangenbohrer 460mm|Handgriff,2 stufenlos einstellbare Tiefenanschläge,2 Edelstahl Spiralfedern zum Rückhub der Maschine, verstellbarem Bohrbuchsen...
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-140346000
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     140346000
EAN/GTIN:
     4026271002570
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Schlangenbohrer
Tischbohrständer
tischbohrständer famag

Der mobile FAMAG Bohrständer leistet unverzichtbare Dienste wenn Sie eine exakt senkrechte Bohrung benötigen - ob in der Werkstatt oder unterwegs auf der Baustelle. Einfach die eine Bohrmaschine oder Akkuschrauber einspannen und loslegen. Die FAMAG Bohrständer besitzen einen Fuß mit den Außenmaßen von 250 x 150 mm. Das Innenmaß beträgt 140 x 90 mm. In diesem Fuß finden zwei Führungssäulen aus rostfreiem Edelstahl ihren stabilen Halt. Am anderen Ende der Führungssäulen ist ein Stabilisator montiert, der die beiden Führungssäulen miteinander verbindet. Das bringt zusätzliche Stabilität, besonders bei den langen Ausführungen der Ständer. Unter dem Stabilisator befindet sich die Führungsbrücke zur sicheren Aufnahme aller Maschinen mit Eurohals (Ø 43 mm). Zum leichten Rückhub der Maschine sind die Bohrständer mit zwei rostfreien Spiralfedern aus Edelstahl ausgerüstet. Mittels zweier Tiefensteller kann die obere und untere Höhe stufenlos begrenzt werden. Die Zimmereibohrständer sind hauptsächlich für den Einsatz von Schlangenbohrern und Spiralbohrern gedacht. Um den Schlangenbohrer vor dem Bohrungseintritt zusätzlich zu führen, besitzen diese Bohrständer einen Bohrbuchsenteller. Dieser Teller ist drehbar gestaltet und besitzt zur Führung der gängigsten Schlangenbohrer die Bohrungen im Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 und 26 mm. Mit der starren Ausführung bohren Sie exakt im Winkel von 90°. Bei der schwenkbaren Ausführung befinden sich am Bohrständerfuß zwei Schnellspanner. Mittels dieser Spanner kann der Anstellwinkel zwischen 90° und 45° stufenlos eingestellt werden. Dank einer Skala kann der eingestellte Winkel einfach abgelesen werden. Zum Schutz vor Korrosion sind die Bauteile des Bohrständers pulverbeschichtet. Klar, im FAMAG-gelb!

Weitere Informationen:
Länge:
690.00 mm
Breite:
225.00 mm
Höhe:
165.00 mm
Bullet 1:
FAMAG Bohrständer für positionsgenaues Bohren in exakt 90° Anstellwinkel
Bullet 2:
Geeignet für Bohrmaschinen mit 43mm Eurohals und Bohrerlänge 460mm ; drehbarer Bohrbuchsenteller für Bohrer-Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26mm
Bullet 3:
Mit zusätzlichen Handgriff, 2 stufenlos einstellbaren Tiefenanschlägen, 2 Spiralfedern zum Rückhub und zusätzlichen Stabilisatoren am Ende der Führungssäulen
Bullet 4:
Maschinenaufnahme, Stabilisator und Fuß aus Aluguss ; Federn und Führungssäulen aus rostfreiem Edelstahl
Bullet 5:
Made in Germany by FAMAG
Technische Daten:
<ul> <li>FAMAG Ständer für Bohrmaschinen &amp; Akkuschrauber für positionsgenaues Bohren in exakt 90° Anstellwinkel | Kompakte, robuste aber leichte Aluminium-Bauweise <li>Geeignet für alle Elektromaschinenmit 43mm Eurohals und Bohrerlänge 460mm | drehbarer Bohrbuchsenteller für Bohrerdurchmesser 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26mm <li>Zusätzliche Führung der Spiralbohrer unmittelbar vor der Werkstückoberfläche durch Führungsbrücke mit verstellbarem Bohrbuchsenteller | Ideal für Schlangenbohrern mit großer Arbeitslänge <li>Mit zusätzlichen Handgriff | 2 stufenlos einstellbare Tiefenanschlägen | 2 Spiralfedern zum Rückhub | zusätzliche Stabilisatoren am Ende der Führungssäulen <li>Maschinenaufnahme, Stabilisatoren &amp; Standfuß aus leichtem Aluminium | Führungssäulen &amp; Federn aus rostfreiem Edelstahl | Pulverbeschichtet zum Schutz vor Korrosion | Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: tischbohrständer, Bohrständer, Famag, Ständer, starr, Bohrer, Handgriff, Aluguß
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 187,98*
€ 225,04*
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 188,06*
€ 225,13*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 182,65*
€ 230,12*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 204,37*
€ 242,13*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 202,70*
€ 248,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,13*
€ 267,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.