Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Bohrständer starr, Bohrerlänge 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Bohrständer starr, Bohrerlänge 460 mm
Famag Bohrständer starr, Bohrerlänge 460 mm
Famag Bohrständer starr, Bohrerlänge 460 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-193621
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1403.460
EAN/GTIN:
     4026271002570
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Schlangenbohrer
Tischbohrständer
tischbohrständer famag
Zimmerei-Bohrständer

Stabiler Bohrständer zum positionsgenauen Bohren in exakt 90° Anstellwinkel. Passend für alle Handbohrmaschinen mit 42 mm Eurohals. Der Bohrständer ist mit einem Bohrbuchsenteller ausgestattet. Dieser dient der zusätzlichen Führung des Bohrers nah am Werkstück. Durch zwei Spiralfedern auf den Führungssäulen wird ein einfacher Rückhub gewährleistet. Zusätzlich befinden sich auf den Säulen zwei stufenlos einstellbare Tiefenanschläge. Der Bohrbuchsenteller ist passend für Bohrer Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 und 26 mm.

Weitere Informationen:
Tiefenanschlag:
stufenlos einstellbarer
Bohrbruchteller:
für Bohrer Ø 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 und 26 mm
Anstellwinkel:
90°
Für Bohrerlänge:
460
Schaftaufnahme:
42 mm Eurohals
Maschine:
Ja
Hersteller:
Famag
Länge:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: tischbohrständer, Bohrständer starr Bohrerl. 460mm FAMAG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 187,98*
€ 225,04*
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 188,06*
€ 225,13*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 182,65*
€ 230,12*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 204,37*
€ 242,13*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 202,70*
€ 248,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.