Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große Druckluft-Bohrmaschine, 1.30kW, 1/min 350, Morsekonus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-22MA2-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     22MA2-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluftbohrmaschine ingersoll ran...
druckluft bohrmaschine

Große Druckluft-Bohrmaschine mit integriertem Öler, 1,3 kW, 1/min 350, Morsekonus

Diese Bohrmaschinen für den Hochleistungseinsatz eignen sich ideal für das Öffnen und Schließen großer Ventile sowie das Anfertigen von Bohrungen mit großem Durchmesser zwischen 14 und 76 mm.

  • Kugellagerhalterung für eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb.
  • Haltbare Stirnräder.
  • Sondermotoren regulieren die Druckluft zum Motor und sorgen dafür, dass die Bohrmaschinen an der Spitze ihrer Leistungskurve betrieben werden.
  • Die Auswahl der Drehzahl passt auf alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Leistung:
1,3 kW
Gewicht:
6,5 kg
Gesamtlänge:
473 mm
Bohrfuttergröße:
Morsekonus mm
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Luftverbrauch:
1560 l/min
Mindestschlauchweite:
13 mm
Drehzahl:
350 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Bohrmaschine, Bohrmaschine, Druckluftbohrer, Luftbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.077,08*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.165,52*
€ 10.906,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.130,88*
€ 10.865,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.077,08*
€ 10.801,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
22KA1-EU
ab € 7.593,59*
Ähnlich
Ingersoll Rand
33SKA-EU
ab € 10.815,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.