Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große Druckluft-Bohrmaschine, 1.30kW, 1/min 725, Bohrfutter 0-1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-22KA1-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     22KA1-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluftbohrmaschine ingersoll ran...
druckluft bohrmaschine

Große Druckluft-Bohrmaschine mit integriertem Öler, 1.30kW, 1/min 725, Bohrfutter 0-1/2"

Diese Bohrmaschinen für den Hochleistungseinsatz eignen sich ideal für das Öffnen und Schließen großer Ventile sowie das Anfertigen von Bohrungen mit großem Durchmesser zwischen 14 und 76 mm.

  • Kugellagerhalterung für eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb.
  • Haltbare Stirnräder.
  • Sondermotoren regulieren die Druckluft zum Motor und sorgen dafür, dass die Bohrmaschinen an der Spitze ihrer Leistungskurve betrieben werden.
  • Die Auswahl der Drehzahl passt auf alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Leistung:
1,3 kW
Gewicht:
7 kg
Gesamtlänge:
448 mm
Bohrfuttergröße:
0-1/2" mm
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Luftverbrauch:
1560 l/min
Mindestschlauchweite:
13 mm
Drehzahl:
725 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Bohrmaschine, Bohrmaschine, Druckluftbohrer, Luftbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.593,59*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.690,13*
€ 9.151,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.657,77*
€ 9.112,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.593,59*
€ 9.036,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
22MA2-EU
ab € 9.077,08*
Ähnlich
Ingersoll Rand
33SKA-EU
ab € 10.815,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.