| |
|
| Artikel-Nr.: 639-778717119 Herst.-Nr.: 1111-23504 EAN/GTIN: 4014995438942 |
| |
|
| | |
| Neben Geschirr, Besteck und dem leckeren Essen dürfen auf einem festlich gedeckten Tisch natürlich die Servietten nicht fehlen. Mit passenden Motiven verleihen sie jedem gedeckten Tisch den letzten festlichen Feinschliff. Motiv: Lichterbaum. Maße: 33 x 33 cm. Inhalt: 20 Stück pro Packung Weitere Informationen: | | Anzahl der Lagen: | 3 | Ausführung der Falzung: | 1/4 | Farbe: | bunt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,58* | € 2,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,26* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,58* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|