Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-761422001 Herst.-Nr.: 2018/41 EAN/GTIN: 0000042119203 |
| |
|
| | |
| Tintenroller STABILO® worker®+ medium, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Ausführung Mine: unverwüstliche Spitze (aus Neusilber) für ein sanftes Schreibgefühl - gleitet rasant übers das Papier, 0,5 mm, blau, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Tintenspeicher-Technik: Free Ink System, Ausführung Stift: Polypropylen, rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft, Material des Clips: Metall, Tintenstand-Kontrolle. Kappe am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: orange. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Edelstahlspitze | Mine auswechselbar: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Strichstärke: | 0,50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo rollerball 0,5 mm blau, rollerballminen stabilo, rollerballmine 0,5 mm, 2316240096, STABILO BIONIC, SWA2018-41, 201841, SCHWAN STABILO BIONIC TINTENRO, BIONIC TINTENROLLER, STABILO BIONIC WORKER, BIONIC WORKER, TR SCHWAN, TR BIONIC WORKER, TINTENROLLER SCHWAN, 133528, 14212925, 1910442, ROLLERBALL SCHWAN BIONIC STABILO WORKER, SWA 2018-41, 2018, STABILO BIONIC WORKER BL, 3395892, 2018-41, SWA-201841, 17033471, Bürostift, Clip, Einweg, Einwegstift, Lehrer, Lehrerstift, Liquid-Ink, Office, Officestift, Roller, Schreibstift, Schule, Studium, Tinte, Tintenschreiber, Tintenstift, Uni, blau, bunt, bunter Stift, bürobedarf, gruen, grün, mehrfarbig, neu, rot, schreiben, schwarz, technologie, update, verbesstere, weich, weiches Schreibgefühl, worker, Büro |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,51* | € 2,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,56* | € 2,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,58* | € 2,67* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,63* | € 2,77* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,73* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|