Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Tintenroller bionic worker 2018/41 M 0,5mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303208250
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     2018/41
EAN/GTIN:
     42119203
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Tintenroller mit weiterentwickelter Technologie für professionelle Verwender mit besonders hohen Ansprüchen. Für ein extrem sanftes Schreibgefühl. Unverwüstliche Spitze gleitet rasant über das Papier. Rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft. Tintenstand-Kontrolle.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
worker®+ medium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller worker®+ medium
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
rutschfest
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Liquid Ink System
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Polypropylen
Schaftfarbe:
orange
Farbe des Clips:
silber
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
889
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,51*
€ 2,55*
Lager 1682
1034
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 2,64*
2 Tage
1648
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,59*
€ 2,67*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,64*
€ 2,77*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.