Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minenspitzer für TK-Fallminen FABER CASTELL 184100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Minenspitzer für TK-Fallminen FABER CASTELL 184100
Minenspitzer für TK-Fallminen FABER CASTELL 184100
Minenspitzer für TK-Fallminen FABER CASTELL 184100
Minenspitzer für TK-Fallminen FABER CASTELL 184100
Minenspitzer für TK-Fallminen FABER CASTELL 184100
Minenspitzer für TK-Fallminen FABER CASTELL 184100
Artikel-Nr.:
     639-505041
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     184100
EAN/GTIN:
     4005401841005
Suchbegriffe:
Fall-Minen
Fallminen
Ersatzanspitzer
Minenanspitzer
TK®-Minenspitzer 50-41. Verwendung für Stiftdurchmesser: 2. Material des Spitzers: Kunststoff. Ausführung Behälter: keine, -, -. TK-Minenspitzer. Größe (B x H x T): 13 x 4 x 32 mm. Farbe des Spitzers: grün.
Weitere Informationen:
Breite:
13
Farbe des Behälters:
grün
Verwendung für Stiftdurchmesser:
2
Weitere Suchbegriffe: Minenschärfer, Minenspitzer, faber-castell fallmine 2mm, faber castell minenschärfer, minenspitzer, 3521024423, MINENSPITZER, FAC184100, 1841005, 5041, 104858, MINENSPITZER 50, 5464184100, 18012832, 1800171, MINENSPITZER FABERCASTELL, FAC 184100, ANSPITZER F.TK-MINEN, 184100, 50-41, 005155, 16506725, 23620, Dosenspitzer, Spitzer, Anspitzer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,60*
3 Tage
47
1
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,73*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,42*
€ 0,75*
1
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,77*
1 Tag
331
1
€ 5,49*
ab € 0,54*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183100
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.