Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Minenspitzer TK 50-41 184100 bis 2mm Kunststoff grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172209800
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     184100
EAN/GTIN:
     4005401841005
Suchbegriffe:
Fall-Minen
Fallminen
Ersatzanspitzer
Minenanspitzer
Faber-Castell Minenspitzer 2mm Kunststoff grün
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TK® 50-41
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Minenspitzer TK® 50-41
Verwendung für Stiftdurchmesser:
2 mm
Material des Spitzers:
Kunststoff
Farbe des Spitzers:
grün
Weitere Suchbegriffe: Minenschärfer, Minenspitzer, faber-castell fallmine 2mm, faber castell minenschärfer, minenspitzer, Anspitzer, Bleistiftanspitzer, Spitzer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,60*
Lager 1682
47
1
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,73*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,42*
€ 0,74*
1
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,77*
1 Tag
331
1
€ 5,49*
ab € 0,54*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183100
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.