Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ SB 1500 , 1,50m³, 1035x1904x1160mm,Tragl. 2000kg, Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ SB 1500 , 1,50m³, 1035x1904x1160mm,Tragl. 2000kg, Verzinkt
Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ SB 1500 , 1,50m³, 1035x1904x1160mm,Tragl. 2000kg, Verzinkt
Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ SB 1500 , 1,50m³, 1035x1904x1160mm,Tragl. 2000kg, Verzinkt
Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ SB 1500 , 1,50m³, 1035x1904x1160mm,Tragl. 2000kg, Verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-sb1500-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     sb1500-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Die wirtschaftliche, platzsparende Variante zur Sammlung von

Abfällen bzw. Kommissionierung fester Materialien

- stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen

- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig

- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran

- Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen

- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug

- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe

- 3-fach stapelbar

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine
  Lenkrolle mit Feststeller
- Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Schüttgutbehälter, klappbodenbehälter verzinkt, bodenklappen container, klappbodenbehälter 1,5m³, Kippbehälter, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Container, Universalcontainer, Schüttgutcontainer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.993,55*
€ 2.183,21*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.104,07*
€ 2.193,69*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.150,63*
€ 2.231,85*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.237,19*
€ 2.333,77*
Lager 638
28 Tage
30
Frei Haus
ab € 3.353,49*
€ 3.434,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.434,71*
€ 4.087,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.418,46*
€ 4.067,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.369,73*
€ 4.009,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.353,49*
€ 3.990,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 212,78*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 259,69*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 488,94*
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 279,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.