Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4417-16-0000-7, Bauer Klappbodenbehälter Typ SB 1500, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522387
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-16-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462006652
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4417-16-0000-7, Klappbodenbehälter Typ SB 1500, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
302000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
630 mm
Aufnahme-Innenbreite:
160 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
302 kg
Länge:
1035 mm
Breite:
1910 mm
Höhe:
1160 mm
Versand-Länge:
1035 mm
Versand-Breite:
1910 mm
Versand-Höhe:
1160 mm
Tragfähigkeit:
2000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
495 mm
Stapelbar:
3-fach
Inhalt in m³:
1.50 m³
Gabelzinkenlänge Min.:
1100 mm
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.988,95*
€ 2.197,05*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.106,34*
€ 2.213,13*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.135,95*
€ 2.252,15*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.232,95*
€ 2.338,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.275,57*
€ 2.392,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.338,16*
€ 2.782,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.324,95*
€ 2.766,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.266,60*
€ 2.697,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.237,10*
€ 2.662,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.232,95*
€ 2.657,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,51*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 261,34*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 491,29*
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 280,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.