Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz 3-IN-1 Jacke PW365, Wasserdicht, Innenjacke, gefüttert, EN343, Orange-Schwarz, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz 3-IN-1 Jacke PW365, Wasserdicht, Innenjacke, gefüttert, EN343, Orange-Schwarz, Gr. 3XL
Warnschutz 3-IN-1 Jacke PW365, Wasserdicht, Innenjacke, gefüttert, EN343, Orange-Schwarz, Gr. 3XL
Warnschutz 3-IN-1 Jacke PW365, Wasserdicht, Innenjacke, gefüttert, EN343, Orange-Schwarz, Gr. 3XL
Artikel-Nr.:
     638-1188-PW365OBRXXXL
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     PW365
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3-in-1 Jacke
Doppeljacke
Kombijacke
SI Jacke

Die PW3 3-in-1-Jacke ist eine ausgezeichnete Wahl für Arbeiter, die Wert auf Vielseitigkeit und Praktikabilität legen. Die Jacke besteht aus einer wasserdichten Warnschutzjacke der Klasse 3 und einem abnehmbaren Sweatshirt mit Reißverschluss, das auch allein getragen werden kann. Die gebürstete Innenseite schließt Wärme ein und hält den Träger angenehm warm, während das strapazierfähige Außenmaterial aus 300D Oxford-Gewebe vor Wind und Regen schützt. Zu den cleveren Funktionen gehören mehrere Verstaumöglichkeiten, ein Ezee-Reißverschluss, eine abnehmbare Kapuze und ein Bedruckungszugang zur Individualisierung.

Funktionen
Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
Fleecekragen in Kontrastfarbe, zum Schutz gegen Schmutz
Einstellbare Kordel am Saum
Abnehmbare ID-Karten-Tasche
Eingetragenes EU- Design
Die Jacke kann auf drei verschiedene Arten getragen werden
Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
Abnehmbare Kapuze
Verdeckte Handytasche
Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
Merkmale: Innenjacke.
Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
CE zertifiziert
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband

Außenstoff :
300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung 190g

Futterstoff :
100% Polyester 60g

zusätzliche Information zum Futterstoff :
Innenfutter: 100% Polyester, gestrickt mit
gebürsteter Rücken, 300g

Herausnehmbares Futter :
100% Polyester, gestrickt mit angerautem Rücken 300g 

 ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, kombijacke, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Warnschutzbekleidung, Norm EN343, EN342, Winterjacke, Winterparka, Warnschutz Winter, Winterhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.