| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-PW360OBRXXL Herst.-Nr.: PW360 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die PW3 Hi-Vis Extreme Regenjacke ist eine sehr wasserdichte und atmungsaktive Jacke. Diese Jacke besteht aus strapazierfähigem, schmutzabweisendem 300D-Stretch-Oxford-PU-beschichtetem Material und bietet viele herausragende Eigenschaften wie abnehmbare, ergonomisch geformte Kapuze, mehrere Taschen zur sicheren Aufbewahrung, Ezee-Reißverschlusstechnologie und Unterarmreißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität. Sein zeitgemäßes Design und die moderne, sportliche Passform verbinden Stil mit Funktionalität. Funktionen Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist Innentasche zur sicheren Lagerung Schnell trocknende Strickmanschette für eine bequeme Passform Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit Eingetragenes EU- Design Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz Verdeckte Handytasche verdeckte, abnehmbare Kapuze CE zertifiziert Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern. Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material Abnehmbare ID-Karten-Tasche Außenstoff : Portwest Extrem 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, mit schmutzabweisendem Oberflächenfinish, PU-Membran 200g Futterstoff : 100% Polyester Netzstoff 60g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange xxl, warnschutz regenjacke, portwest warnschutz-regenjacke, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Warnschutzbekleidung, Norm EN343 |
| | |
| |