Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berliner Maurerkelle "Made in Germany", 240 mm, Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Berliner Maurerkelle 240mm
Detailabbildung - Berliner Maurerkelle 240mm
Berliner Maurerkelle "Made in Germany", 240 mm, Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     6319-11027240
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11027240
EAN/GTIN:
     4005153031778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Berliner Maurerkelle

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • Länge 240 mm, Breite 213 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
240 mm
Form:
Berliner Form
Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, haromac berliner maurerkelle, anheimer maurerkelle, haromac herzkelle, Berliner Maurerkelle, Mason’s trowel, Berlin-type, Truelle de maçon, type Berlin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11027200
ab € 7,13*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11027220
ab € 7,68*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11027180
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.