Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berliner Maurerkelle "Made in Germany", 200 mm, Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Berliner Maurerkelle 200mm
Detailabbildung - Berliner Maurerkelle 200mm
Berliner Maurerkelle "Made in Germany", 200 mm, Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     6319-11027200
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11027200
EAN/GTIN:
     4005153031754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Berliner Maurerkelle

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • Länge 200 mm, Breite 175 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Form:
Berliner Form
Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, haromac berliner maurerkelle 200mm, anheimer maurerkelle, haromac herzkelle, Berliner Maurerkelle, Mason’s trowel, Berlin-type, Truelle de maçon, type Berlin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11027220
ab € 7,68*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11027240
ab € 8,19*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11027180
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.