Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter, 0.25 kW, 0.63 - 1 A, Einspeiseseitig Schrau PKZM0-1-SPI32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8979792
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199193
EAN/GTIN:
     4015081972777
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 0.1 - 0.16 A, max. 2.5 A, Auslösetechnik: thermomagnetisch, mit thermischem Schutz: ja, Phasenausfallempfindlich: ja, Bemessungsdauerstrom Iu = 0.16 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V = 0 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V = 0 kW, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC = 150 kA, Schutzart: Gerät = IP20, Anschlussklemmen = IP20, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 °C, offen = -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf Breite: 45 mm, Höhe: 102 mm, Tiefe: 75 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,25 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 1 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 1 A, Verlustleistung: 5,33 W, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraub-/Federzuganschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,12 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 150 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 15,5 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKZM0-1-SPI32
Ident Code:
199193
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,20*
€ 61,53*
€ 5,46*
ab € 48,70*
€ 62,72*
Frei Haus
ab € 50,83*
€ 64,01*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,27*
€ 65,66*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,53*
€ 65,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199325
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
199326
ab € 7,01*
Zubehör
Eaton
199327
ab € 4,82*
Zubehör
Eaton
199334
ab € 22,38*
Zubehör
Eaton
199339
ab € 19,77*
Zubehör
Eaton
044947 B3.1/4-PKZ0
ab € 9,73*
Zubehör
Eaton
044948 B3.1/5-PKZ0
ab € 10,44*
Zubehör
Eaton
030851 AK-PKZ0
ab € 1,64*
Zubehör
Eaton
063960 B3.0/4-PKZ0
ab € 9,58*
Zubehör
Eaton
063961 B3.0/2-PKZ0
ab € 7,14*
Zubehör
Eaton
199329 AGM2-10-PKZ0-PI
ab € 12,71*
Zubehör
Eaton
032721 H-B3-PKZ0
ab € 1,13*
Zubehör
Eaton
199333 U-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,60*
Zubehör
Eaton
199335 U-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 22,58*
Zubehör
Eaton
199466 PKZM0-XRM32-PI
ab € 21,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.