Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Motorschutzschalter, 0.25 kW, 0.63 - 1 A, Einspeiseseitig Schraubklemmen/Abgangsseitig Push-in-Klemmen, verwendbar für Motorstarterkombinationen Typ M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4015081972777
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199193
EAN/GTIN:
     4015081972777
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 0.1 - 0.16 A, max. 2.5 A, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Mit thermischem Schutz: ja, Phasenausfallempfindlich: ja, Bemessungsdauerstrom Iu = 0.16 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V = 0 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V = 0 kW, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC = 150 kA, Schutzart: Gerät = IP20, Anschlussklemmen = IP20, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 °C, offen = -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Motorstarter, eaton-motorschutzschalter 1a, eaton motorstarter, motorstarter eaton, PKZM0-1-SPI32, PKZM01SPI32, 199193, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschalter, Motorschutz-Komplettgerät, Pushin, Schraub-/Push-In-Klemme, Starterkombinationen, federzug, federzugklemmen, motorschutz, push in, push in anschluss, push in technologie, stecktechnik, zeitersparnis, zugfeder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,99*
€ 58,74*
€ 5,46*
ab € 48,49*
€ 60,54*
Frei Haus
ab € 50,56*
€ 63,22*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,05*
€ 65,07*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,44*
€ 65,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199325
ab € 6,69*
Zubehör
Eaton
199326
ab € 6,96*
Zubehör
Eaton
199327
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
199334
ab € 22,45*
Zubehör
Eaton
199339
ab € 19,63*
Zubehör
Eaton
044947 B3.1/4-PKZ0
ab € 9,69*
Zubehör
Eaton
044948 B3.1/5-PKZ0
ab € 10,39*
Zubehör
Eaton
030851 AK-PKZ0
ab € 1,63*
Zubehör
Eaton
063960 B3.0/4-PKZ0
ab € 9,55*
Zubehör
Eaton
063961 B3.0/2-PKZ0
ab € 7,11*
Zubehör
Eaton
032721 H-B3-PKZ0
ab € 1,13*
Zubehör
Eaton
199338 A-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,46*
Zubehör
Eaton
199333 U-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,51*
Zubehör
Eaton
199335 U-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 22,37*
Zubehör
Eaton
199466 PKZM0-XRM32-PI
ab € 21,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.