Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plug Guard Security-Rahmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7997283
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     NBC-PP-F1PWH:10
EAN/GTIN:
     4055626598567
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Patchkabel Sicherheitssysteme
RJ45-Aussteckschutz
RJ45-Einsteckschutz
Plug Guard Security-Rahmen Pinbelegung: 1:1, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: false, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
NBC-PP-F1PWH:10
Ident Code:
1041881
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,13*
€ 4,26*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 4,53*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,75*
€ 5,07*
31 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,11*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 50,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1413160
ab € 13,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2891385
ab € 24,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1041740
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.