Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7997283 Herst.-Nr.: NBC-PP-F1PWH:10 EAN/GTIN: 4055626598567 |
| |
|
| | |
| Plug Guard Security-Rahmen Pinbelegung: 1:1, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: false, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | NBC-PP-F1PWH:10 | Ident Code: | 1041881 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,12* | € 4,22* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,33* | € 4,50* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 3,74* | € 5,03* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 3,77* | € 5,07* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,92* | € 5,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,77* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 50,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|