Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenadapter Feldbusanbind ung AB-MODBUS-TCP-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7928624
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA899300R1008
EAN/GTIN:
     7320500505410
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
PSR, PSE und PSTX Softstarter können für Überwachungs- und Steuerzwecke an ein Feldbus- netzwerk angeschlossen werden. Für das Flaggschiff PSTX bietet ABB einen Anybus(AB)-Anschluss an. Der AB-Modbus-TCP-2 ist ein Anybus-Anschlusszubehör für den PSTX30...PSTX1250. MODBUS/TCP wird in kleinen Systemen eingesetzt, die Überwachung, Steuerung und Fernbefehle benötigen. MODBUS/TCP hat die Eigenschaften, dass das System schnell, deterministisch und in der Lage ist Redundanz zu verwalten. Hinzu kommt die Multi-Master Verwaltung und die Zeit Synchronisierung durch PTP1588 oder SNTP. Produktreihe: PSTX Breite: 50 mm, Höhe: 22,25 mm, Tiefe: 54,81 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, unterstützt Protokoll für LON: false, unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, unterstützt Protokoll für ASI: false, unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, unterstützt Protokoll für CAN: false, unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, unterstützt Protokoll für KNX: false, unterstützt Protokoll für Modbus: false, unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, unterstützt Protokoll für SUCONET: false, unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, mit Potentialtrennung: false, Tragschienenmontage möglich: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, unterstützt Protokoll für SERCOS: false, unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
AB-MODBUS-TCP-2
Ident Code:
1SFA899300R1008
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 347,16*
€ 388,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 348,46*
€ 388,56*
Frei Haus
ab € 348,73*
€ 391,72*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 375,98*
€ 418,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 402,01*
€ 447,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,15*
€ 497,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,16*
€ 491,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,40*
€ 474,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,02*
€ 460,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,98*
€ 447,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.