|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91353530 Herst.-Nr.: 1SFA899300R1008 EAN/GTIN: 7320500505410 |
| |
|
|  |  |
 | Schnittstellenadapter Feldbusanbindung AB-MODBUS-TCP-2 PSR, PSE und PSTX Softstarter können für Überwachungs- und Steuerzwecke an ein Feldbus- netzwerk angeschlossen werden. Für das Flaggschiff PSTX bietet ABB einen Anybus(AB)-Anschluss an. Der AB-Modbus-TCP-2 ist ein Anybus-Anschlusszubehör für den PSTX30...PSTX1250. MODBUS/TCP wird in kleinen Systemen eingesetzt, die Überwachung, Steuerung und Fernbefehle benötigen. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der HW-Schnittstellen CAN: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 347,16* | € 388,02* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 348,46* | € 388,56* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 348,73* | € 391,72* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 375,98* | € 418,15* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 402,01* | € 447,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|