Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenadapter Feldbusanbind ung AB-MODBUS-RTU-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7928620
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA899300R1003
EAN/GTIN:
     7320500505366
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
PSR, PSE und PSTX Softstarter können für Überwachungs- und Steuerzwecke an ein Feldbus- netzwerk angeschlossen werden. Für das Flaggschiff PSTX bietet ABB einen Anybus(AB)-Anschluss an.Der AB-MODBUS-RTU-1 ist ein Anybus-Anschlusszubehör für den PSTX30... PSTX1250.MODBUS RTU wird in kleinen Systemen, die Überwachung, Steuerung und Fernbefehle benötigen eingesetzt. Die Vorteile von MODBUS RTU ist der einfache Anschluss und die Konfiguration. Das Kommunikationsprotokoll ist sehr weit verbreitet, die Übertragung ist sehr wirtschaftlich, jedoch nicht für große Entfernungen geeignet. Zusätzlich kommt hinzu, dass das Protokoll nicht schnell und nicht determinitisch ist. Produktreihe: PSTX Breite: 50 mm, Höhe: 22,25 mm, Tiefe: 56,5 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, unterstützt Protokoll für LON: false, unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, unterstützt Protokoll für ASI: false, unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, unterstützt Protokoll für CAN: false, unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, unterstützt Protokoll für KNX: false, unterstützt Protokoll für Modbus: false, unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, unterstützt Protokoll für SUCONET: false, unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, mit Potentialtrennung: false, Tragschienenmontage möglich: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, unterstützt Protokoll für SERCOS: false, unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
AB-MODBUS-RTU-1
Ident Code:
1SFA899300R1003
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,98*
€ 279,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 248,99*
€ 279,64*
Frei Haus
ab € 249,90*
€ 281,80*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 268,84*
€ 301,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,40*
€ 323,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,44*
€ 358,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,80*
€ 341,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,84*
€ 319,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.