|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-71353538 Herst.-Nr.: 1SFA899300R1003 EAN/GTIN: 7320500505366 |
| |
|
|  |  |
 | Schnittstellenadapter Feldbusanbindung AB-MODBUS-RTU-1 PSR, PSE und PSTX Softstarter können für Überwachungs- und Steuerzwecke an ein Feldbus- netzwerk angeschlossen werden. Für das Flaggschiff PSTX bietet ABB einen Anybus(AB)-Anschluss an.Der AB-MODBUS-RTU-1 ist ein Anybus-Anschlusszubehör für den PSTX30... PSTX1250.MODBUS RTU wird in kleinen Systemen, die Überwachung, Steuerung und Fernbefehle benötigen eingesetzt. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der HW-Schnittstellen CAN: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 246,93* | € 287,55* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 247,12* | € 288,08* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 250,22* | € 290,17* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 267,86* | € 308,90* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 287,45* | € 328,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|