| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6666127 Herst.-Nr.: 7TCA296020R0310 EAN/GTIN: 5020963004032 |
| |
|
| | |
| Adaptaflex Kabelschutz Typ SP flexibel PVC (Rolle) 10m schwarz Stahl Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 64,5 mm, Innendurchmesser: 57,5 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Gewicht: 0,8 kg/m, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -...- °C, Biegeradius, statisch: 115 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Hängelast: 850 N, Elektrische Eigenschaften: mit Isolationseigenschaften, geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit: 1000 N, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 63 mm, Nenngröße in Zoll: 2 Zoll, Schutzart (IP): IP65, Biegeverhalten: flexibel Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SP63/BL/10M | Ident Code: | 7TCA296020R0310 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,55* | € 288,80* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 245,6309* | € 289,3309* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,26* | € 291,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 257,0502* | € 301,4902* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,86* | € 523,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 24,56309* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|