| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25053109 Herst.-Nr.: 7TCA296020R0310 EAN/GTIN: 5020963004032 |
| |
|
| | |
| Schutzschlauch Nm63 SP63/BL/10M Adaptaflex Kabelschutz Typ SP flexibel PVC (Rolle) 10m schwarz Stahl Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 63 mm | Nenngröße in Zoll: | 2 Zoll | Außendurchmesser: | 64,5 mm | Innendurchmesser: | 57,5 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): | ohne Ummantelung | Dichtung: | ohne Dichtung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,55* | € 288,80* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 245,6309* | € 289,3309* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,26* | € 291,40* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 257,0502* | € 301,4902* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,86* | € 523,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 24,726* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|