| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6569080 Herst.-Nr.: N3-630-SVE EAN/GTIN: 4015081650200 |
| |
|
| | |
| Die Leistungsschalter der Serie NZM decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: true, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 315 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 12 kA, Farbe des Betätigungselements: schwarz, geeignet für Bodenbefestigung: true, geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, geeignet für Verteilereinbau: true, geeignet für Zwischenbau: true, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: true, Spannungsauslöser optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Steckeinsatztechnik, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 0 A, Schaltleistung bei 400 V: 0 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 0 A, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | N3-630-SVE | Ident Code: | 168545 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton-not-aus 3pol, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 978,09* | € 1.083,60* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 980,63* | € 1.084,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 992,01* | € 1.100,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.011,82* | € 1.112,79* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.035,78* | € 1.138,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|