Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 630A 3p IP20 Einb WartRep NOT-AUS Motorantrieb optional 315kWAC N3-630-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E186I63
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner
Hauptschalter 630A 3p IP20 Einb WartRep NOT-AUS Motorantrieb optional 315kWAC N3-630-SVE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
315 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
315 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Höhe:
215.2 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton-not-aus 3pol, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 988,78*
€ 1.093,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 981,22*
€ 1.094,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 993,15*
€ 1.099,37*
Frei Haus
ab € 1.001,70*
€ 1.112,09*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.036,31*
€ 1.142,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,37*
€ 1.308,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,38*
€ 1.288,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,66*
€ 1.243,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,09*
€ 1.212,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,15*
€ 1.181,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.