| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6467215 Herst.-Nr.: 1414570 EAN/GTIN: 4055626029214 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter, für Gewinde M20 x 1,5, Farbe: lichtgrau Farbe: grau, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -40...100 °C, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Schutzart (IP): sonstige, Für Wandstärke: -...- mm, Anzahl der Kabel: -...- Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | A-INL-M20-P-LG | Ident Code: | 1414570 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2163* | € 0,3763* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,218* | € 0,378* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,2276* | € 0,3976* | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2294* | € 0,3994* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,246* | € 0,436* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,988* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|