| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6467215 Herst.-Nr.: A-INL-M20-P-LG EAN/GTIN: 4055626029214 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter, Material: PA 6 GF 30, für Gewinde M20 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035 Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Schlagfest: false, Oberfläche: sonstige, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: sonstige, Gewindesteigung: 1,5 mm, mit Erdungsanschluss: false, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | A-INL-M20-P-LG | Ident Code: | 1414570 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2163* | € 0,3763* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,218* | € 0,378* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,2276* | € 0,3976* | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2294* | € 0,3994* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,246* | € 0,436* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,997* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|