Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler Ecolum 40W 214mmx214mmx51mm weiss 8881005050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5207678
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     8881005050
EAN/GTIN:
     4022644499299
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Mit 1 x Hochleistungs-LED-Modul 40W (Zhaga), temperaturüberwacht, Lichtstrom 4374 lm, System-Lichtausbeute 109 lm/W, Halbstreuwinkel 109°/106°, Farbtemperatur 4.000 K (neutralweiß), CRI > 80, Farbtoleranz: 3 SDCM, Lebensdauer: L80/B20 > 50.000 h Schutzklasse I, IP65, Windangriffsfläche AW 0,047 m², Leuchte aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), unbeschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor, Struktur geglänzt, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus Aluminium: 2 Bohrungen Ø 7 mm, Abstand 50-70 mm, 1 Mittelloch Ø 17 mm, Neigungsbereich 140°, Kabelanschluss: M16, mit 0,8 m Zuleitung H05RN-F3G1, Betriebsgerät (AC/DC) mit xœberspannungsschutz 4KV eingebaut Gehäusefarbe: Aluminium, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, geeignet für Wandmontage: true, geeignet für Pendelaufhängung: false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, geeignet für Einbaumontage: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Anbaumontage: false, Farbtemperatur: 4000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4374 lm, geeignet für Traversenmontage: true, geeignet für Podest-/Bodenmontage: true, geeignet für Stromschienenmontage: false, geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: true, geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Austauschbares Betriebsgerät: false, geeignet für Deckenmontage: true, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: AC/DC, Nennspannung: 230 V, mit Betriebsgerät: true, Ohne Dimmfunktion: true, Reflektor: ohne, Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: I, Lichtfarbe: weiß, Notstromversorgung integriert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Meyer + Sohn GmbH + Co. KG, Willy
Produkt Typ:
8881005050
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,53*
€ 163,37*
Frei Haus
ab € 131,71*
€ 163,98*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,37*
€ 168,77*
Frei Haus
ab € 136,82*
€ 170,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,52*
€ 198,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.