| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98798090 Herst.-Nr.: 8881005050 EAN/GTIN: 4022644499299 |
| | |
|
| | |
| LED Scheinwerfer 4000K, 4374lm 8881005050 Mit 1 x Hochleistungs-LED-Modul 40W (Zhaga), temperaturüberwacht, Lichtstrom 4374 lm, System-Lichtausbeute 109 lm/W, Halbstreuwinkel 109°/106°, Farbtemperatur 4.000 K (neutralweiß), CRI > 80, Farbtoleranz: 3 SDCM, Lebensdauer: L80/B20 > 50.000 h Schutzklasse I, IP65, Windangriffsfläche AW 0,047 m², Leuchte aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, außenscheinwerfer led ip65, scheinwerfer, meyer+sohn scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,51* | € 162,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,24* | € 163,39* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 135,41* | € 167,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,76* | € 169,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,88* | € 198,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|