Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder IR Decke AP 360Grad IS-3360-R-COM1-AP-WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4535135
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     033446
EAN/GTIN:
     4007841033446
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Höher, weiter, schneller! Infrarot-Präsenzmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Ausführung. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Anschlussart: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Unterkriechschutz: true, Spannungsart: AC, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 126 mm, Geeignet für Wandmontage: false, Treppenlichtautomatik: true, Überbrückungsschalter: true, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 20 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 20 m, Temperatur: -20...50 °C, Max. Einschaltstrom: 110 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 2...1000 lx, Geeignet für C-Last: true, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 8 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: true, Zwangsabschaltung: true, Nennspannung: 220 V, Schutzart (IP): IP54, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Erfassungswinkel horizontal: 360 °, Min. Einschaltdauer: 5 s, Max. Einschaltdauer: 15 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,8 m, Anzahl der Schaltzonen: 1416, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: true, Min. Einschaltstrom: 0,01 A, Max. Präsenzbereich: 3 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
STEINEL GmbH
Produkt Typ:
IS-3360-R-COM1-AP-WS
Ident Code:
033446
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsmelder steinel, automatik schalter, Master-Wächter, Kompaktwächter, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,57*
€ 94,05*
€ 5,95*
ab € 76,82*
€ 95,59*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 79,30*
€ 98,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,87*
€ 99,40*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,98*
€ 112,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.