Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster flach CombiLine-Compact tastend gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3419395
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CP1-10Y-11
EAN/GTIN:
     7320500550656
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. Lochdurchmesser: 22 mm, Farbe des Knopfes: gelb, geeignet für Beleuchtung: false, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: true, Bauform des Knopfes: flach, Farbe Frontring: schwarz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Versorgungsspannung der Lampe: 300 V, Schaltfunktion verrastend: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
CP1-10Y-11
Ident Code:
1SFA619100R1073
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, abb ausschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 11,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 12,05*
€ 8,95*
ab € 8,89*
€ 13,18*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,36*
€ 13,47*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,98*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA619100R1072
ab € 7,62*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8121
ab € 0,42*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,88*
Zubehör
ABB
1SFA619100R1021 CP1-10R-20
ab € 8,22*
Zubehör
ABB
CP1-10G-20
ab € 19,63*
Zubehör
ABB
CP1-10Y-20
ab € 8,30*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8073 - KA1-8073
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.