Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP1-10G-20 DRUCKKNOPFTASTER, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8641277
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CP1-10G-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
abb drucktaster
drucktaster
drucktaster ip69
Betätiger-/Kappenfarbe: Grün
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: CP1
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.3 mm
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 127 V
  • IP-Schutzart: IP69K
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1.5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, ABB, CP1-10G-20, 8641277, 864-1277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,48*
    € 38,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,02*
    € 36,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,69*
    € 29,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,91*
    € 28,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,62*
    € 23,35
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ABB
    1SFA619100R1021 CP1-10R-20
    ab € 8,22*
    Ähnlich
    ABB
    CP1-10Y-20
    ab € 8,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.