Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil f.Insta.geh. BC Anschl.tiefe 11mm BC161,6OTU11KMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3118735
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2278513
EAN/GTIN:
     4046356299480
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil (U11) mit Lüftungsschlitzen, Einbautiefe Anschlusstechnik: 11,1 mm, Breite: 161,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 54,85 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) Farbe: grau, Breite: 161,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 54,85 mm, RAL-Nummer: 7035, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
BC161,6OTU11KMGY
Ident Code:
2278513
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, abs kunststoffgehäuse, Wandschrank, Rack, Klemmenkasten, Wandgehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,82*
€ 3,80*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,932*
€ 3,932*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,94*
€ 3,94*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,06*
€ 4,10*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,37*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202311
ab € 193,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2202312
ab € 295,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.