Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40132404 Herst.-Nr.: 2278513 EAN/GTIN: 4046356299480 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil (U11) mit Lüftungsschlitzen, Einbautiefe Anschlusstechnik: 11,1 mm, Breite: 161,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 54,85 mm, Farbe: lichtgrau (7035) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, abs kunststoffgehäuse, BC 161,6 OT U11 KMGY, BC161,6OTU11KMGY, 2278513, Elektronik-Leergehäuse, Abdeckplatte, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Bauform BC Standard, Baureihe BC, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Einbaugehaeuse, Einbaugehäuseoberteil, Elektronik-Gehaeuse, Gehäuseoberteil für Installationsgehäuse, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Zwischenplatte, Zwischenstück |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,82* | € 3,78* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,932* | € 3,922* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,94* | € 3,93* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,06* | € 4,09* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,37* | € 4,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|