| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2827667 Herst.-Nr.: 2CCA880101R0001 EAN/GTIN: 7612271419219 |
| |
|
| | |
| Die Stromsensoren CMS sind Bestandteil des ABB Energiemonitoring InSite mit den Steuereinheiten SCU100 und SCU200. Die Sensoren messen TRMS, AC und DC-Ströme (Momentan-, Min/Max- und Hold-Werte) und übermitteln diese Werte über ein 4-poliges Flachbandkabel an die InSite Steuereinheit. Die Sensoren können mit dem Schutz- und Schaltgeräten des ABB System pro M compact® genutzt werden und ermöglichen die Montage in der hinteren Klemme des Schutzgerätes. Die geschlossenen Solid-Core-Sensoren haben eine hohe Messgenauigkeit von 0,5% und sind unempfindlicher gegen EMV-Einwirkungen durch angrenzende Endstromkreise. Montageart: sonstige, Konfigurationsfunktion integriert: true, Ausführung des Analogausgangs: sonstige, mit Schaltausgang: false, Frequenz des Bemessungsstroms: 50 Hz, Anfangswert Messbereich Strom: 0,1 A, Endwert Messbereich Strom: 40 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | CMS-101PS | Ident Code: | 2CCA880101R0001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,89* | € 66,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,16* | € 69,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,25* | € 70,84* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 56,01* | € 71,67* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,43* | € 72,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|