| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35248177 Herst.-Nr.: 2CCA880101R0001 EAN/GTIN: 7612271419219 |
| |
|
| | |
| Sensor 18mm, 40A TRM CMS-101PS Die Stromsensoren CMS sind Bestandteil des ABB Energiemonitoring InSite mit den Steuereinheiten SCU100 und SCU200. Die Sensoren messen TRMS, AC und DC-Ströme (Momentan-, Min/Max- und Hold-Werte) und übermitteln diese Werte über ein 4-poliges Flachbandkabel an die InSite Steuereinheit. Die Sensoren können mit dem Schutz- und Schaltgeräten des ABB System pro M compact® genutzt werden und ermöglichen die Montage in der hinteren Klemme des Schutzgerätes. Weitere Informationen: | | Anfangswert Messbereich Strom: | 0,1 A | Endwert Messbereich Strom: | 40 A | Frequenz des Bemessungsstroms: | 50 Hz | Ausführung des Analogausgangs: | sonstige | Montageart: | sonstige | Konfigurationsfunktion integriert: | ja | Mit Schaltausgang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,96* | € 66,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,22* | € 69,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,31* | € 70,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,08* | € 71,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,50* | € 72,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|