| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2589662 Herst.-Nr.: 461177217-11564 EAN/GTIN: 4001796058905 |
| |
|
| | |
| Abzweigverbinder 2,5 blau Polybeutel Oberfläche: verzinnt, Isolation: sonstige, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Farbe der Isolation: blau, Werkstoff: sonstige, AWG-Bereich: 16...14, Nennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für Flachleiter: false, geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, geeignet für Lackdraht: false, geeignet für massive Leiter: false, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, geeignet für Rundleiter: true, Nach DIN: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph | Produkt Typ: | 461177217-11564 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| |