Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP Gerätedose, winddicht, 62mm tief Rohrstutzen 25mm, 4 Schraubdome


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2530263
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     E1072K
EAN/GTIN:
     4034338915473
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Effizienz in Energie und Handhabung Maximal luftdicht durch neue f5-Membran (reißfest, flexibel, luftdicht, vorgeprägt, werkzeuglos) Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden Mehr Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft Montagefreundlich Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug Garantierte Einhaltung des Normabstands Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rund, Oberfläche: unbehandelt, Durchmesser: 60 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben oder spreizen, Deckelbefestigung: geschraubt, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: false, Winddicht: true, Tiefe: 65 - 65 mm, Schutzart (IP): IP30, Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm, Einführung von hinten: false, Spezielle Anwendung: ohne, Stutzen: Rohrstutzen, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: true, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: true, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
f-tronic GmbH
Produkt Typ:
E1072K
Ident Code:
7320028
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,45*
ab € 8,93*
€ 11,95*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,39*
€ 16,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,04*
€ 18,66*
5 Tage
71
4
Frei Haus
ab € 13,8925*
€ 19,3125*
5 Tage
1875
1
€ 9,45*
ab € 14,59*
€ 20,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
9930015
ab € 13,21*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
9930016
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.