Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber 12V Karton, Solo Version GSR12V-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1606388
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601868101
EAN/GTIN:
     3165140538473
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Sein hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für das beste Verhältnis zwischen Größe und Leistung. Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GSR 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie. Karton; 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2V8) Nennspannung: 12 V, Höhe: 178 mm, Akkukapazität: 0 Ah, Gewicht mit Akkupack: 1 kg, Bohrfutter-Spannweite: 1...10 mm, Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: 10 mm, Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: 10 mm, Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: 19 mm, Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: 19 mm, Max. Drehmoment: 30 Nm, Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen, Drehmomenteinstellung: 15...30 Nm, Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0...400 1/min, Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0...1300 1/min, Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): 1,5 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): 2,5 m/s², mit Ladegerät: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GSR12V-15
Ident Code:
0601868101
Weitere Suchbegriffe: Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion, mini-akkuschrauber, bosch mini-akkuschrauber, Winkelschrauber (Akku), Mittegriffschrauber (Akku), Impulsschrauber (Akku), Pistolengriffschrauber (Akku)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 55,95*
€ 70,92*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,72*
€ 71,16*
6 Tage
102
€ 5,90*
ab € 56,20*
€ 71,29*
3 Tage
19
€ 6,90*
ab € 57,74*
€ 73,16*
€ 5,95*
ab € 59,05*
€ 74,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,07*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,81*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,33*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,78012*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,82*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,76*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,67*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,15*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 16,76*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 49,06*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.